Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-weg ventiel 0820005151 DO35-3/2NC-G018-024DC

  • ERIKS:24104495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 190,68/ stukexcl. btw

€ 230,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
DO35
Doorlaat bij 6 Bar
140 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Maximale werkdruk
10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsklasse
IP65
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal afdichting
FKM