Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-afsluitklep mechanisch bediend R412006257 AS2-SOV-G038-MAN-4-ST

  • ERIKS:12304249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,70/ stukexcl. btw

€ 80,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AS2-BAV
Doorlaat bij 6 Bar
2000 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Maximale werkdruk
16 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR