Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-afsluitklep mechanisch bediend 0821300911 NL4-SOV-G012-SOM-MAN-SS

  • ERIKS:12307125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,75/ stukexcl. btw

€ 107,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL4-BAV
Doorlaat bij 6 Bar
11000 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Maximale werkdruk
16 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2
Uitvoering ventielblok
Body Ported
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
POM