€ 56,41/ stukexcl. btw
€ 68,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL2-BAV |
Doorlaat bij 6 Bar | 2800 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |