Eriks
ATLAS

ATLAS Veiligheidsschoenen S3 Duo Bau 730 HI zwart maat 45 hoog

  • ERIKS:12522626
  • Fabrikant:4043692005898
Image 1
VEILIGHEIDSSCHOEN ATLAS DUO BAU 730

- Veiligheidsschoen hoog, conform EN ISO 20345 S3 HI, speciaal gelooid waterproofleder.
- Ergo-Tex -binnenvoering, veiligheidsreflectoren, neusbescherming.
- DUOSOFT zooltechnologie.
- Kleur: zwart, maat 39-49.
Opslaan in lijst

€ 118,85/ paarexcl. btw

€ 143,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
Duo Bau 730
Schoenmaat
45
Schoenmaat (UK)
10.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345 S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Kleur
Zwart
Tussenzool
Ja
Hittebestendige zool
Ja
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC