Eriks
ATLAS

ATLAS Veiligheidsschoen ATLAS Duosoft 798 HI S3 40 zwart hoog

  • ERIKS:12525937
  • Fabrikant:4043692235738
Image 1
Duo Soft 798 HI1 HRO
  • EN ISO 20349 S3 SRC FE HI1 HRO
  • Penetratiebeschermende tussenzool
  • Waterproef leder
  • 3D-dempingssysteem
  • Gieterlaarzen met gesp
  • Hittebestendige loopzolen
  • Thermoisolerende schoenbasis
  • DUOSOFT® zooltechnologie
  • Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Maten: 38-48
Opslaan in lijst

€ 169,44/ paarexcl. btw

€ 205,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
Duosoft 798
Schoenmaat
40
Schoenmaat (UK)
6.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20349 P Fe HI HRO S3
Breedte
10
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Tussenzool
Ja
Hittebestendige zool
Ja
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC