Eriks
ATLAS

ATLAS Schoen TX 48 bescherming S2 zwart maat 48 laag

  • ERIKS:12997721
  • Fabrikant:4043692321516
Image 1
TX 48 - OPVOLGER VAN ERGO-TEX 480 - breedte 10
zwarte lage veiligheidsschoen, waterproof gladleer, veiligheidsreflectoren, active-X functionele voering,
3D-dempingssysteem, verwisselbare inlegzool, MPU Light-zolentechnologie,
leverbare maten: 36-50
Opslaan in lijst

€ 113,57/ paarexcl. btw

€ 137,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
TX 48
Schoenmaat
48
Schoenmaat (UK)
13
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345 S2
Breedte
10
Veiligheidsklasse
S2
Kleur
Zwart
Tussenzool
Nee
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC