Eriks
ATLAS

ATLAS Schoen TX 48 bescherming S2 zwart maat 42 laag

  • ERIKS:12997715
  • Fabrikant:4043692321455
Image 1
TX 48 - OPVOLGER VAN ERGO-TEX 480 - breedte 10
zwarte lage veiligheidsschoen, waterproof gladleer, veiligheidsreflectoren, active-X functionele voering,
3D-dempingssysteem, verwisselbare inlegzool, MPU Light-zolentechnologie,
leverbare maten: 36-50
Opslaan in lijst

€ 113,57/ paarexcl. btw

€ 137,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
TX 48
Schoenmaat
42
Schoenmaat (UK)
8
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345 S2
Breedte
10
Veiligheidsklasse
S2
Kleur
Zwart
Tussenzool
Nee
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC