Eriks
ATLAS

ATLAS Inlegzool Ergo-Med medium blauw 49

  • ERIKS:12522655
  • Fabrikant:4043692257693
Image 1
ERGO-MED inlegzool blauw
Medium inlegzool voor een licht versterkte ondersteuning van de voet: voor een aangenaam zachte inbedding van de voeten en
voor een natuurlijke ontspanning van de rug.
Heeft u de klassieke normale voeten?
Slechts 15-20% van de bevolking heeft normale voeten.
Vanwege verhoogde belasting, bijvoorbeeld tijdens het werk, kunnen voetproblemen ontstaan.
Voor een zachte inbedding raadt Atlas de medium inlegzool aan, gecertificeerd voor ATLAS veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345,
ademend en huidvriendelijk bovenmateriaal, ontlasting van pijnlijke en drukkende plekken,
uitstekende demping, actieve bewegingsondersteuning, antistatisch en geschikt voor ESD,
maten 36-49
Opslaan in lijst

€ 17,29/ paarexcl. btw

€ 20,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
Ergo-Med
Uitvoering
Inlegzool
Schoenmaat
49
Schoenmaat (UK)
14
Kleur
Blauw
Antistatisch
Nee