Eriks
ATLAS

ATLAS Inlegzool Ergo-Med laag groen 40

  • ERIKS:12522660
  • Fabrikant:4043692257464
Image 1
ERGO-MED inlegzool groen
Inlegzool voor een aangenaam zachte inbedding van de voeten en voor een natuurlijke ontspanning van de rug.
Hebt u de neiging tot platvoeten of doorgezakte voeten?
Wanneer de voetboog inzakt onder de dagelijkse belasting, is er sprake van een doorgezakte voet.
Dit treft ongeveer 15% van de bevolking.
Als de voetboog de grond raakt, spreekt men van een platvoet. Ongeveer 5% van de bevolking lijdt hieraan,
gecertificeerd voor ATLAS veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345, ademend en huidvriendelijk bovenmateriaal,
ontlasting van pijnlijke en drukkende plekken, uitstekende demping, actieve bewegingsondersteuning,
antistatisch en geschikt voor ESD,
maten 36-49
Opslaan in lijst

€ 17,29/ paarexcl. btw

€ 20,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
Ergo-Med
Uitvoering
Lage schoen
Schoenmaat
40
Schoenmaat (UK)
6.5
Kleur
Groen