Eriks
ATLAS

ATLAS Inlegzool Ergo-Med hoog rood 38

  • ERIKS:12522672
  • Fabrikant:4043692257723
Image 1
ERGO-MED inlegzool rood
Inlegzool voor een stevige ondersteuning van de voet: voor een aangenaam zachte inbedding van de voeten en
voor een natuurlijke ontspanning van de rug.
Lijdt u aan symptomen van overbelasting door een holle voet?
Ongeveer 5% van de bevolking heeft deze aangeboren afwijking van de voet.
De voet kan nauwelijks dempen.
De inlegzool van Atlas biedt ontlasting, gecertificeerd voor ATLAS veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345,
ademend en huidvriendelijk bovenmateriaal, ontlasting van pijnlijke en drukkende plekken, uitstekende demping,
actieve bewegingsondersteuning, antistatisch en geschikt voor ESD,
maten 36-49
Opslaan in lijst

€ 17,29/ paarexcl. btw

€ 20,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
Ergo-Med
Uitvoering
Inlegzool
Schoenmaat
38
Schoenmaat (UK)
5
Kleur
Rood
Antistatisch
Nee