Eriks
ATLAS

ATLAS Hoge veiligheidsschoen TX 84 bescherming S2 zwart maat 40

  • ERIKS:12997655
  • Fabrikant:4043692321738
Image 1
TX 84 - OPVOLGER VAN ERGO-TEX 600 - breedte 10
zwarte halfhoge veiligheidsschoen, waterafstotend SOFT-nubuckleer, active-X functionele voering,
3D-dempingssysteem, verwisselbare inlegzool, outdoor zolentechnologie, grof noppenprofiel,
leverbare maten: 36-50
Opslaan in lijst

€ 118,85/ paarexcl. btw

€ 143,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ATLAS
Serie
TX 84
Schoenmaat
40
Schoenmaat (UK)
6.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345 S2
Breedte
10
Veiligheidsklasse
S2
Kleur
Zwart
Tussenzool
Nee
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC