• Veilig en probleemloos afvullen
Voor gebruik bij 200 l-vaten.
Van milieuvriendelijk, weerbestendig polyethyleen of van gepoedercoat plaatstaal.
• Groot oppervlak, voor veilig afvullen
Trechtervolume 30 liter, voor het gemakkelijk ingieten van grotere hoeveelheden vloeistoffen.
• Stevige plaatstalen uitvoering, poedergecoat RAL 5010
Buitenafm. ØxH (mm): ca. 650x135.
Binnenafm. ØxH (mm): ca. 620x135.
€ 168,95/ stukexcl. btw
€ 204,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASECOS |
Materiaal | Metaal |
Inhoud | 30 l |
Buitendiameter tuit | 650 mm |
Totale hoogte | 135 mm |