Eriks
ASECOS

ASECOS Ventilatie-opzetunit voor wandmontage

  • ERIKS:12974893
  • Fabrikant:4250101114281
Image 1
Ventilatie-opzetunit voor wandmontage

•     Stekkerklaar – eenvoudige en snelle montage
Behuizing van poedergecoat plaatstaal.
Naar keuze als opzeteenheid of voor wandmontage.
•     Actieve persoonsbescherming
Veilige opvang van vrijkomende dampen en gassen bij plaats van uittreding en onstaan.
•     Naar keuze met of zonder afvoerluchtbewaking
Zonder afvoerluchtbewaking gaat het groene lampje uit in geval van storing, met afvoerluchtbewaking incl. geïntegreerde diafragma-capsule gaat bovendien het rode lampje branden.
•     Potentiaalvrij alarmcontact
Beschikbaar voor modellen met afvoerluchtbewaking.
•     ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Exc II CT4
•     Stille werking
Geluidsniveau slechts ca. 39 dB (A).
•     Complete levering
incl. aansluit-hulpstukken, aansluitkabel en netstekker. Uitvoering voor wandmontage met extra bevestigingsconsole, flexibele afzuigslang, slangklemmen en bevestigingsmateriaal.


Afb. toont ventilatie-opzetunit met afvoerluchtbewaking voor wandmontage.
Opslaan in lijst

€ 1.210,88/ stukexcl. btw

€ 1.465,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Breedte
200 mm
Diepte
400 mm
Hoogte
200 mm