• Stekkerklaar – eenvoudige en snelle montage
Behuizing van poedergecoat plaatstaal.
Naar keuze als opzeteenheid of voor wandmontage.
• Actieve persoonsbescherming
Veilige opvang van vrijkomende dampen en gassen bij plaats van uittreding en onstaan.
• Naar keuze met of zonder afvoerluchtbewaking
Zonder afvoerluchtbewaking gaat het groene lampje uit in geval van storing, met afvoerluchtbewaking incl. geïntegreerde diafragma-capsule gaat bovendien het rode lampje branden.
• Potentiaalvrij alarmcontact
Beschikbaar voor modellen met afvoerluchtbewaking.
• ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Exc II CT4
• Stille werking
Geluidsniveau slechts ca. 39 dB (A).
• Complete levering
incl. aansluit-hulpstukken, aansluitkabel en netstekker. Uitvoering voor wandmontage met extra bevestigingsconsole, flexibele afzuigslang, slangklemmen en bevestigingsmateriaal.
€ 1.420,97/ stukexcl. btw
€ 1.719,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150