Eriks
ASECOS

ASECOS Veiligheidskast 2vouwdeur 3 legborden 1 bodemopvangbak geel

  • ERIKS:12974929
  • Fabrikant:4054923021730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veiligheidskast FWF 90 met 2 vouwdeuren

•     Comfortabele en veilige toegang
AGT – met één handgreep kunnen twee deuren moeiteloos worden geopend.
TSA –
– zelfstandig sluiten van de deuren na 60 seconden.
Volledige klembeveiliging op de deuren.
•     Gebruiksvriendelijk ladensysteem
Moeiteloos werkende uittrekbakken.
Optimaal benutten van het opslagvolume.
Overzichtelijke en veilige opslag.
Naar keuze met 4 of 6 uittrekbakken.
Alle kastinrichtingen ook in RVS leverbaar.
Vraag de informatie aan!
•     Hoogteverstelbare legborden (raster 32 mm)
Beveiligd tegen kantelen.
Kasten met 3 legborden en een bodemopvangbak van plaatstaal.
•     Seriematige uitrusting
Deurvastzetinrichting.
Stelvoeten om oneffenheden van de ondergrond te compenseren.
Luchttoevoer en -afvoeraansluitingen op de kast.
Aardingsaansluiting.
•     Brandwerendheid 90 minuten
Brandveiligheid conform DIN EN 14470-1, GS-symbool.
•    Met kunststof bekleed kastkorpus
Vervaardigd van fijn plaatstaal in RAL 7035 lichtgrijs of RAL 1004 veiligheidsgeel.
Vouwdeuren met grote opening die in geopende toestand weinig ruimte innemen.

Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Naar wens ook deuraanslag rechts leverbaar (zonder meerprijs).
Belangrijk! Laat de kasten regelmatig controleren op veiligheidsgerelateerde tekortkomingen.

Opslaan in lijst

€ 4.681,03/ stukexcl. btw

€ 5.664,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Breedte
1196 mm
Diepte
616 mm
Hoogte
1968 mm
Kleur
Geel
Aantal legborden
3