Eriks
ASECOS

ASECOS PE-Kiepwagen type KG 500 liter blauw

  • ERIKS:12974883
  • Fabrikant:4250101103841
Image 1
Kiepwagen model KG

•    Stabiel en naadloos geproduceerd
Compleet gemaakt van PE, geen corrosie.
Weersbestendige uitvoering.
•    Gemakkelijk in het gebruik
Laag eigen gewicht.
Robuust oppervlak, gemakkelijk schoon te maken.
•    Vele gebruiksmogelijkheden
Transporteren en klaarzetten van granulaten, te verstrooien materiaal, enz.
Verzamelen van afval, verpakkingen. Vloeistofdicht.
•    Standaardkleur: blauw
Op aanvraag ook in de kleuren groen, rood en grijs leverbaar.


Kiepwagen type KG
•    Verrijdbaar, met grote wielen (Ø 200 mm) en zwenkwielen (Ø 125 mm)
•    Robuuste wielen van pplyamide
•     Kiepen
De bak in een greppel of lager gelegen bak enz. legen door deze over de as van de wielen te laten kantelen.
Opslaan in lijst

€ 993,03/ stukexcl. btw

€ 1.201,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Inhoud
500 l
Hoogte
825 mm
Kleur
Blauw
Breedte
960 mm
Diepte
1440 mm
Gewicht
46 kg
Draaglast
150 kg