Eriks
ASECOS

ASECOS PE-kiepcontainer KW 500l met wielen blauw

  • ERIKS:12974885
  • Fabrikant:4250101103889
Image 1
Kiepcontainer model KW met wielen

•    Stabiel en naadloos geproduceerd
Compleet gemaakt van PE, geen corrosie.
Weersbestendige uitvoering.
•    Gemakkelijk in het gebruik
Laag eigen gewicht.
Robuust oppervlak, gemakkelijk schoon te maken.
•    Vele gebruiksmogelijkheden
Transporteren en klaarzetten van granulaten, te verstrooien materiaal, enz.
Verzamelen van afval, verpakkingen. Vloeistofdicht.
•    Standaardkleur: blauw
Op aanvraag ook in de kleuren groen, rood en grijs leverbaar.



•     Set wielen met 2 bokwielen en een zwenkwiel
Ideaal voor het verzamelen van materiaal zonder gebruik te hoeven maken van een extra hefvoorziening.
•     Kiepen
Bij ontgrendeling direct kiepen, aangezien het zwaartepunt voor de punten van de vorken ligt.
Ingebouwde veerbediende schaarmechaniek, kiepen begrensd tot 90°.
Bescherming van de bak tegen mechanische beschadigingen.
Opslaan in lijst

€ 1.403,22/ stukexcl. btw

€ 1.697,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Inhoud
500 l
Hoogte
830 mm
Kleur
Blauw
Breedte
960 mm
Diepte
1440 mm
Gewicht
72 kg
Draaglast
150 kg