• Stabiel en naadloos geproduceerd
Compleet gemaakt van PE, geen corrosie.
Weersbestendige uitvoering.
• Gemakkelijk in het gebruik
Laag eigen gewicht.
Robuust oppervlak, gemakkelijk schoon te maken.
• Vele gebruiksmogelijkheden
Transporteren en klaarzetten van granulaten, te verstrooien materiaal, enz.
Verzamelen van afval, verpakkingen. Vloeistofdicht.
• Standaardkleur: blauw
Op aanvraag ook in de kleuren groen, rood en grijs leverbaar.
€ 1.442,99/ stukexcl. btw
€ 1.746,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASECOS |
Inhoud | 750 l |
Hoogte | 890 mm |
Kleur | Blauw |
Breedte | 1150 mm |
Diepte | 1650 mm |
Gewicht | 75 kg |
Draaglast | 250 kg |