Eriks
ASECOS

ASECOS Opvangbak PE 60l met wielen en rooster

  • ERIKS:11823471
  • Fabrikant:4250101102295
Image 1
Opvangbak, verrijdbaar

•    Hoge veiligheidsnorm
Voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Niet te gebruiken voor opslag van ontvlambare vloeistoffen.
•    Hoge chemische bestendigheid
Bestand tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen.
•    Gemakkelijk te hanteren
Gering eigengewicht van de opvangbak verlicht het werk.
•    Opslagvolume
Zonder rooster: 1 bak van 60 liter en kleinverpakkingen.
Met rooster: 2 containers van 60 liter.



•    Met 4 zwenkwielen en duwbeugel
* Afm. zonder duwbeugel.
Opslaan in lijst

€ 395,30/ stukexcl. btw

€ 478,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Capaciteit
60 l
Lengte
725 mm
Breedte
330 mm
Hoogte
330 mm
Draaglast
120 kg
Gewicht
20 kg