• Hoge veiligheidsnorm
Voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Niet te gebruiken voor opslag van ontvlambare vloeistoffen.
• Hoge chemische bestendigheid
Bestand tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen.
• Gemakkelijk te hanteren
Gering eigengewicht van de opvangbak verlicht het werk.
• Opslagvolume
Zonder rooster: 1 bak van 60 liter en kleinverpakkingen.
Met rooster: 2 containers van 60 liter.
€ 335,70/ stukexcl. btw
€ 406,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASECOS |
Capaciteit | 60 l |
Lengte | 725 mm |
Breedte | 525 mm |
Hoogte | 330 mm |
Draaglast | 120 kg |
Gewicht | 15 kg |