Eriks
ASECOS

ASECOS Opvangbak kunststof 60 L met verzinkte rooster

  • ERIKS:11820325
  • Fabrikant:4250101102233
Image 1
Opvangbak met en zonder rooster

•    Hoge veiligheidsnorm
Voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Niet te gebruiken voor opslag van ontvlambare vloeistoffen.
•    Hoge chemische bestendigheid
Bestand tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen.
•    Gemakkelijk te hanteren
Gering eigengewicht van de opvangbak verlicht het werk.
•    Opslagvolume
Zonder rooster: 1 bak van 60 liter en kleinverpakkingen.
Met rooster: 2 containers van 60 liter.



Vatensteun om vaten op het rooster van de opvangbak te plaatsen (toebehoren).
Opslaan in lijst

€ 210,42/ stukexcl. btw

€ 254,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Capaciteit
60 l
Lengte
725 mm
Breedte
525 mm
Hoogte
235 mm
Draaglast
150 kg
Gewicht
12 kg