Eriks
ASECOS

ASECOS Milieukast met veiligheidsbox

  • ERIKS:12974881
  • Fabrikant:4054923068353
Image 1
Milieukast met brandvrije veiligheidsbox

•     Ideale kastcombinatie voor opslag volgens de richtlijnen
Eenwandige stalen kast voor waterverontreinigende vloeistoffen.
Veiligheidsbox voor opslag van kleine hoeveelheden brandbare vloeistoffen, spuitbussen.

Milieukast
•    Stevige plaatstaalconstructie, 2-kleurig, corpus RAL 5010 gentiaanblauw, deuren RAL 3004 purperrood, afsluitbaar met veiligheidsslot.
•    Flexibel binnenwerk met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden en tevens bodemopvangbak conform StawaR.
•    Draagvermogen (verdeelde last): 50 kg.
•    Vloeistofdicht, 20 liter opvangvolume per bak.
•    Kastafmetingen: ca. B 950xD 500xH 1950 mm.
•    Kastgewicht (incl. veiligheidsbox): ca. 120 kg.
•    Kast alleen geschikt voor opslag van waterverontreinigende, gevaarlijke stoffen!

Veiligheidsbox
•    Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 (type 30) en TRGS 510, deel 3.
•    2 zelfsluitende vleugeldeuren.
•    Bodemopvangbak, plaatstaal poedergecoat, met 5 liter opvangvolume.
•    Afvoerluchtaansluiting (NW 75) voor technische ontluchting van de veiligheidsbox bovenin de kast.
•    Afm. veiligheidsbox: binnen ca. B 805xD 405xH 405 mm.
•    Kenmerking conform DIN EN 14470-1.
Opslaan in lijst

€ 2.066,23/ stukexcl. btw

€ 2.500,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS