Eriks
ASECOS

ASECOS Milieukast 4 bakken 1950x950x500mm 5010/7035

  • ERIKS:12974877
  • Fabrikant:4054923068339
Image 1
Milieukast voor opslag waterverontreinigende vloeistoffen in kleinverpakkingen

Niet geschikt voor opslag brandbare vloeistoffen (zie hiervoor de vuurbestendige veiligheidskasten).
•     Verzinkte opvangbakken als opslagniveaus
Standaard met 2 resp. 3 in hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden als opslagniveaus en tevens bodemopvangbak conform Stawa R.
De bakken met elk 20 liter opvangvolume vangen bij lekkages de uitlopende vloeistoffen op.
•     Goed beschermd tegen ongeautoriseerde toegang
Met veiligheidsslot ter bescherming van de opgeslagen stoffen.
Duits kwaliteitsprodukt van fijn, poedergecoat plaatstaal.
Corpus RAL 5010 blauw, deuren RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 1.026,37/ stukexcl. btw

€ 1.241,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Breedte
950 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5012
Aantal bakjes
4