Eriks
ASECOS

ASECOS Kast S-Classic B1200 2-deurs 3 legborden 1 bodemopvangbak grijs

  • ERIKS:12974914
  • Fabrikant:4054923025523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veiligheidskast met 2 vleugeldeuren, breedte 1196 mm

•     Hoogwaardige uitvoering
Kwaliteitsprodukt uit Duitsland met afvoerluchtaansluiting bovenin, standaard aardingsaansluiting en afstelelementen voor compensatie van oneffenheden in de vloer.
•     Speciale deursluiting
Zelfsluitend en luchtgeveerd met profielcilinder, geschikt voor vergrendelsystemen, met deurvergrendelingssysteem.
•     Extra beveiligd binnenwerk
Bijzonder grote inhoud. Met 3 kantelveilige legborden (draagvermogen elk 75 kg bij gelijkmatig verdeelde last), in hoogte verstelbaar (rastermaat 32 mm) en bodemopvangbak conform StawaR.
•     Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes
conform DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510 deel 3.


Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Opslaan in lijst

€ 4.082,51/ stukexcl. btw

€ 4.939,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Breedte
1196 mm
Diepte
616 mm
Hoogte
1968 mm
Kleur
Grijs