Eriks
ASECOS

ASECOS Kast Q-Pegasus 1955x1200x615 3 legborden

  • ERIKS:12974946
  • Fabrikant:4054923041233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veiligheidskast Q-PEGASUS-90, kastbreedte 893 of 1193 mm

•     Robuuste uitvoering
Corpus: uiterst stabiel en maximaal vervormingsvrij in RAL 7016 antracietgrijs, deuren: standaard RAL 1004 veiligheidsgeel of 6 andere kleuren op aanvraag, incl. cilinderslot voorbereid voor vergrendelingssysteem met sluitstandindicator.
•     Comfortable bediening
Lichtlopende deuren met eenhandsbediening en geïntegreerde vastzetinrichting.
Deuren sluiten automatisch na 60 seconden.
Voor het sluiten wordt een hoorbaar en zichtbaar alarm afgegeven. Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
•     Flexibel binnenwerk
in hoogte verstelbaare legborden (rastermaat 32 mm) of uittrekbakken voor optimale opslag van kleinverpakkingen.
•     Gemakkelijk opstelbaar
Afstelelementen voor compensatie van vloeroneffenheden en ondersokkel voor transport zonder pallet.
•     Brandwerendheid 90 minuten
Brandveiligheid conform DIN EN 14470-1 (type 90), GS-symbool.

Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Belangrijk! Laat de kasten regelmatig controleren op veiligheidsgerelateerde tekortkomingen.
Kleur zilver: conform RAL 9006.
Opslaan in lijst

€ 4.901,61/ stukexcl. btw

€ 5.930,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Breedte
1193 mm
Diepte
615 mm
Hoogte
1953 mm
Aantal legborden
3
Draaglast
75 kg
Gewicht
424 kg