Eriks
ASECOS

ASECOS Kast Q-Classic-30 864x1947 1 deur 3 legborden geel

  • ERIKS:12974961
  • Fabrikant:4054923087392
Image 1
Veiligheidskast Q30, RAL 1004

•     Robuuste uitvoering in kastbreedten 564, 864 en 1164 mm
Corpus: vuurvaste, gemelamineerde speciale platen in de kleur
antracietgrijs (conform RAL 7016)
Deuren: van plaatstaal met structuur-poedercoating of naar keuze
met grote glasplaat van brandwerend veiligheidsglas EI 30 conform
DIN EN 13501-2. Veiligheidstechnisch relevant onderdelen bevinden
zich buiten de binnenruimte van de kast.
•      Comfortable bediening
Lichtlopende deuren, vastzetbaar in elke openingsstand.
Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
Deur afsluitbaar met profielhalfcilinder.
Met geïntegreerd luchttoevoer- en -afvoersysteem voor aansluiting
NW 75mm op een ontluchtingseenheid.
•      Binnenwerk
Standaard met 3 in hoogte verstelbare legborden (rastermaat 32 mm),
draagvermogen 75 kg (gelijkmatig verdeeld), bodemopvangbak conform StawaR
met roosterelement als erste opslagniveau.
•      Eenvoudig transport
Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport,
sokkelelement op aanvraag leverbaar.
•     Brandwerendheid 30 minuten
Type 30 veiligheidskast voor opslag van brandbare vloeistoffen in
werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.
GS-gecertificeerd, CE-conform.



Deur RAL 1004


Afb. toont variant in RAL 7035 lichtgrijs
Opslaan in lijst

€ 2.709,82/ stukexcl. btw

€ 3.278,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Breedte
864 mm
Diepte
620 mm
Hoogte
1947 mm
Kleur
Geel
Aantal legborden
3