• Robuuste uitvoering in kastbreedten 564, 864 en 1164 mm
Corpus: vuurvaste, gemelamineerde speciale platen in de kleur
antracietgrijs (conform RAL 7016)
Deuren: van plaatstaal met structuur-poedercoating of naar keuze
met grote glasplaat van brandwerend veiligheidsglas EI 30 conform
DIN EN 13501-2. Veiligheidstechnisch relevant onderdelen bevinden
zich buiten de binnenruimte van de kast.
• Comfortable bediening
Lichtlopende deuren, vastzetbaar in elke openingsstand.
Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
Deur afsluitbaar met profielhalfcilinder.
Met geïntegreerd luchttoevoer- en -afvoersysteem voor aansluiting
NW 75mm op een ontluchtingseenheid.
• Binnenwerk
Standaard met 3 in hoogte verstelbare legborden (rastermaat 32 mm),
draagvermogen 75 kg (gelijkmatig verdeeld), bodemopvangbak conform StawaR
met roosterelement als erste opslagniveau.
• Eenvoudig transport
Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport,
sokkelelement op aanvraag leverbaar.
• Brandwerendheid 30 minuten
Type 30 veiligheidskast voor opslag van brandbare vloeistoffen in
werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.
GS-gecertificeerd, CE-conform.
Deur RAL 7035
€ 3.255,63/ stukexcl. btw
€ 3.939,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150