• Voor brandbare vloeistoffen in alle gevarenklassen
Bak van hoogwaardig RVS 1.4401.
Afdichtingen van PFTE.
Uitneembaar vlamscherm van RVS.
Doseerkraan wordt geopend door het indrukken van de hendel en sluit na loslaten weer automatisch.
• Met beluchting en overdrukventiel
Overdrukventiel in fijndoseerkraan en schroefdop voorkomt exploderen van de kan bij verwarming.
Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar.
• Voor gebruik binnenshuis
Ideaal voor gebruik in laboratoria.
Beschermt de werkvoorraad van brandbare vloeistoffen op de werkplek.
Moderne, aansprekende vorm voor ergonomisch en veilig werken.
Sticker met waarschuwingssymbolen/-instructies.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASECOS |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Inhoud | 5 l |
Breedte | 240 mm |
Hoogte | 170 mm |
Diepte | 430 mm |