Eriks
ASECOS

ASECOS Doseerjerrycan roestvaststaal 20 l

  • ERIKS:11799492
  • Fabrikant:4250101104718
Image 1
Doseerjerrycan, RVS

•    Voor brandbare vloeistoffen in alle gevarenklassen
Bak van hoogwaardig RVS 1.4401.
Afdichtingen van PFTE.
Uitneembaar vlamscherm van RVS.
Doseerkraan wordt geopend door het indrukken van de hendel en sluit na loslaten weer automatisch.
•     Met beluchting en overdrukventiel
Overdrukventiel in fijndoseerkraan en schroefdop voorkomt exploderen van de kan bij verwarming.
Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar.
•     Voor gebruik binnenshuis
Ideaal voor gebruik in laboratoria.
Beschermt de werkvoorraad van brandbare vloeistoffen op de werkplek.
Moderne, aansprekende vorm voor ergonomisch en veilig werken.
Sticker met waarschuwingssymbolen/-instructies.

Opslaan in lijst

€ 525,78/ stukexcl. btw

€ 636,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Inhoud
20 l
Breedte
175 mm
Hoogte
495 mm
Diepte
380 mm