Betrouwbaar en veilig – opslag van niet-brandbare chemicaliën en brandbare vloeistoffen in kleinverpakkingen
• Ideale kastcombinatie
Eenwandige stalen kast voor waterverontreinigende vloeistoffen met geïntegreerde veiligheidsbox voor opslag van kleine hoeveelhedenbrandbare vloeistoffen en spuitbussen.
• Robuuste uitvoering
Corpus van hoogwaardig structuurgelakt fijn plaatstaal in RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 veiligheidsgeel, incl. bodemopvangbak/legbord met 33 l opvangvolume en veiligheidsbox incl. bodemopvangbak van poedergecoat plaatstaal met 5 l opvangvolume met afvoerluchtaansluiting (NW 75) voor technische ontluchting bovenin de kast.
• Geen ongeoorloofd gebruik
Deuren met in draaigreep geïntegreerd cilinderslot.
• Gemakkelijk opstelbaar
Geïntegreerde verstelbare poten voor nivellering van oneffenheden in de vloer.
• Natuurlijke ventilatie
Ventilatie-openingen in de bodem.
• Classering van de veiligheidsbox conform DIN EN 14470-1, voorschriftmatige opslag van brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 (type 30) en TRGS 510.
Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
€ 2.977,42/ stukexcl. btw
€ 3.602,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150