Eriks
ASECOS

ASECOS Aftapkraan Roestvaststaal (RVS) Knop Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11820369
  • Fabrikant:4250101102493
Image 1
Roestvrij stalen tapkraan

•    Voor veilig en gecontroleerd aftappen van gevaarlijke stoffen uit vaten
•    Verschillende materialen voor een breed scala aan toepassingen



•    Zelfsluitend
•    Tappositie verstelbaar
•    Voor vloeistoffen < 30 SAE
•    Met vlamdover
•    Schroefdraad: 19,05 mm (3/4")

Opslaan in lijst

€ 230,48/ stukexcl. btw

€ 278,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Monsterafnamekraan
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Bediening
Knop