Eriks
ASECOS

ASECOS Aftapkraan Messing Knop Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11820370
  • Fabrikant:4250101102486
Image 1
Messing tapkraan, 3/4" schroefdraad

• Voor veilig en gecontroleerd aftappen van gevaarlijke stoffen uit vaten • Verschillende materialen voor een breed scala aan toepassingen

• Zelfsluitend • Tappositie niet verstelbaar • Voor niet-corrosieve vloeistoffen < 30 SAE • Met vlamdover • Schroefdraad: 19,05 mm (3/4")

Opslaan in lijst

€ 81,33/ stukexcl. btw

€ 98,41incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Monsterafnamekraan
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Bediening
Knop