Eriks
ASECOS

ASECOS Aftapkraan Messing Knop Buitendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11820371
  • Fabrikant:4250101102479
Image 1
Messing tapkraan, 2" -schroefdraad

•    Voor veilig en gecontroleerd aftappen van gevaarlijke stoffen uit vaten
•    Verschillende materialen voor een breed scala aan toepassingen



•    Zelfsluitend
•    Voor viskeuze vloeistoffen > 30 SAE
•    Met teflon-afdichting
•    Schroefdraad: 50 mm (2")

Opslaan in lijst

€ 268,44/ stukexcl. btw

€ 324,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASECOS
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Monsterafnamekraan
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Bediening
Knop