€ 742,90/ stukexcl. btw
€ 898,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | SG110A |
Uitvoering | Magneetventielkast |
Aantal ventielen | 8 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Doorlaat | 3.6 mm |
Kvs-waarde | 0.35 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 8.5 bar |
Spoeltype | 400137-642 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 22 W |
Verwarming | Nee |
Materiaal huis | ABS/aluminium |
Afdichting | NBR |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 55 °C |
DN | DN08 |
Aantal eenheden | 7-12 |
A | 322 mm |
B | 103 mm |
C | 22.5 mm |
D | 266 mm |
E | 77 mm |
H | 12 mm |
J | 27 mm |
K | 83 mm |
Gewicht | 2.2 kg |