Eriks
ASCO

ASCO Stuurventielkast Aantal ventielen: 7 Serie: SG110A070 ABS/aluminium/NBR Doorlaat: 3.6mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14157442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 754,80/ stukexcl. btw

€ 913,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
SG110A
Uitvoering
Magneetventielkast
Aantal ventielen
7
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Doorlaat
3.6 mm
Kvs-waarde
0.35 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
8.5 bar
Spoeltype
400137-642
Voedingsspanning
24V DC
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
22 W
Verwarming
Nee
Materiaal huis
ABS/aluminium
Afdichting
NBR
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 55 °C
DN
DN08
Aantal eenheden
7-12
A
322 mm
B
103 mm
C
22.5 mm
D
266 mm
E
77 mm
H
12 mm
J
27 mm
K
83 mm
Gewicht
2.2 kg