€ 632,40/ stukexcl. btw
€ 765,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | SG110A |
Uitvoering | Magneetventielkast |
Aantal ventielen | 5 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Doorlaat | 3.6 mm |
Kvs-waarde | 0.35 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Direct werkend |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 8.5 bar |
Spoeltype | 400137-697 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 10 W |
Inschakelvermogen | 20,4 VA |
Verwarming | Ja |
Aantal verwarmingselementen | 1 |
Voedingsspanning verwarming | 230V AC |
Vermogen verwarming | 80 W |
Materiaal huis | ABS/aluminium |
Afdichting | NBR |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 85 °C |
DN | DN08 |
Aantal eenheden | 2-6 |
A | 187 mm |
B | 103 mm |
C | 22.5 mm |
D | 156 mm |
E | 77 mm |
H | 12 mm |
J | 27 mm |
K | 83 mm |
Gewicht | 1 kg |