Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11354154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
5/2-weg enkelvoudig stuurventiel, geschikt voor montage bij dubbelwerkende pneumatische actuators.
Opslaan in lijst

€ 160,65/ stukexcl. btw

€ 194,39incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
34500
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
400904-542
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
2.5 W (warm) - 3 W (koud)
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.75 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Handbediening aanhoudend
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Inline 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C