€ 207,40/ stukexcl. btw
€ 250,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 33555 |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/8 BSP |
Functie | Bi-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | 400127-097 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type B |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 2.5 W / 3.5 VA |
Inschakelvermogen | 6 VA |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.6 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | P40 |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Handbediening aanhoudend |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |