Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33554 serie SCG551A409 roestvaststaal/VMQ-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,65/ stukexcl. btw

€ 770,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33554
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
400425-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
10,5 W / 23 VA
Inschakelvermogen
55 VA
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Afdichting
VMQ - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -40 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
Van -40 °C tot 75 °C