Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 110V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11555498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 170,85/ stukexcl. btw

€ 206,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33550
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
400904-548
Voedingsspanning
110V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
2.5 W (warm) - 3 W (koud)
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.6 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Handbediening aanhoudend
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
A
19 mm
B
33 mm
C
7 mm
D
72 mm
E
52 mm
F
95 mm
G
32 mm
H
139 mm
J
45 mm
Gewicht
0.5 kg