Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel 5/2 Namur Type: 33550 serie SCG553A001MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/2" BSPP

  • ERIKS:12406352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 306,00/ stukexcl. btw

€ 370,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
553
Type
33550
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/2 BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/2 BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/2 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
400727-185
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
4 W (heet) / 5 W (koud)
Doorlaat
13 mm
Kvs-waarde
2.49 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Nee
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
A
19 mm
B
33 mm
C
7 mm
D
72 mm
E
52 mm
F
95 mm
G
32 mm
H
139 mm
J
45 mm
Gewicht
0.9 kg