€ 306,00/ stukexcl. btw
€ 370,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 553 |
Type | 33550 |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/2 BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/2 BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR 2 (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/2 BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | 400727-117 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 5 W / 7 VA |
Inschakelvermogen | 15 VA |
Doorlaat | 13 mm |
Kvs-waarde | 2.49 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Nee |
SIL gecertificeerd | Nee |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |
A | 19 mm |
B | 33 mm |
C | 7 mm |
D | 72 mm |
E | 52 mm |
F | 95 mm |
G | 32 mm |
H | 139 mm |
J | 45 mm |
Gewicht | 0.9 kg |