€ 147,90/ stukexcl. btw
€ 178,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 33500 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | M5 |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | 400127-098 |
Voedingsspanning | 115V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type B |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 2.5 W / 3.5 VA |
Inschakelvermogen | 6 VA |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.75 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium zwart geanodiseerd |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Ja |
SIL gecertificeerd | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |