Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404EM serie EMG327B002 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 5,7 mm 230 V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 815,15/ stukexcl. btw

€ 986,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
327
Type
33404EM
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Universeel
Werking
Direct werkend
Spoeltype
EM
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
10 W
Inschakelvermogen
10 VA
Doorlaat
5.7 mm
Kvs-waarde
0.45 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Staal epoxy coating
Materiaal kortsluitring
Zilver
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67
Noodhandbediening
Nee
Explosieklasse
II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C