€ 736,95/ stukexcl. btw
€ 891,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 327 |
Type | 33404 |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" NPT |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/4" (8) |
Functie | Universeel |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | SPC 400923-042 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 3,2 W (hot) / 3,6 W (cold) |
Doorlaat | 5.7 mm |
Kvs-waarde | 0.45 m³/h |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Afdichting | FPM |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Zilver |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Nee |
SIL gecertificeerd | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 120 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 55 °C |