Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33404 serie SC8327A648 roestvaststaal/NBR universeel doorlaat 12 mm 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:12427368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 90 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C
Opslaan in lijst

€ 686,80/ stukexcl. btw

€ 831,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
327
Type
33404
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Universeel
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC 400923-342
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9 W (hot) / 10 W (cold)
Doorlaat
12 mm
Kvs-waarde
1.5 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Zilver
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C