Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FKM universeel doorlaat 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:11403743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden

  • Voor profesionele doeleinden inzetbaar door ruime doorlaat en universele werking.
  • Magneetkop NF serie met gereduceerd spoelvermogen voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Opslaan in lijst

€ 977,50/ stukexcl. btw

€ 1.182,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
327
Type
33400NF
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Universeel
Werking
Direct werkend
Spoeltype
NF
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met 1/2" NPT kabelinvoer
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
9 W (warm) - 11,2 W (koud)
Doorlaat
5.7 mm
Kvs-waarde
0.45 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM
Materiaal spoelbehuizing
Aluminium
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67
Explosieklasse
II 2G Ex db IIC Gb T6-T5 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C