€ 609,45/ stukexcl. btw
€ 737,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 327 |
Type | 33400EM |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/4" (8) |
Functie | Universeel |
Werking | Direct werkend |
Spoeltype | EM |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 9 W (warm) - 11,2 W (koud) |
Doorlaat | 5.7 mm |
Kvs-waarde | 0.45 m³/h |
Max. viscositeit | 65 mm²/s |
Min. drukverschil | 0 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | FPM |
Materiaal spoelbehuizing | Staal epoxy coating |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP67 |
Noodhandbediening | Nee |
Explosieklasse | II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 120 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -20 °C tot 40 °C |