Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33400 serie SCG327A647 messing/NBR universeel doorlaat 12 mm 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Direct werkend, normaal gesloten, BSP-binnendraad. Huis messing, afdichtingen FPM, max. mediumtemp. 90 °C, min. vereist drukverschil 0 bar. Voor schone vloeistoffen en neutrale gassen tot 90 °C
Opslaan in lijst

€ 471,75/ stukexcl. btw

€ 570,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
327
Type
33400
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
1/4" (8)
Functie
Universeel
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC 400923-342
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
9 W (hot) / 10 W (cold)
Doorlaat
12 mm
Kvs-waarde
1.5 m³/h
Max. viscositeit
65 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Nee
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C